Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - FZ2ELQ1Q1SNM047

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • largeur - 587 mm

  • profondeur - 483 mm

  • couleur - autre

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983987078

Réf. Sonepar

00156398708

Réf. Fournisseur

FZ2ELQ1Q1SNM047

Marque

Panduit

matériau:

métal

largeur:

587 mm

profondeur:

483 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit