Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - FZ2ERLNLNSNM7.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
couleur de gaine - turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage - injecté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056435445
Réf. Sonepar
00156643544
Réf. Fournisseur
FZ2ERLNLNSNM7.5
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


