Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - FZ2ERLNLNSNM8.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
couleur de gaine - turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage - injecté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056435452
Réf. Sonepar
00156643545
Réf. Fournisseur
FZ2ERLNLNSNM8.5
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


