Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - FZ2ERLNSNSNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983736003
Réf. Sonepar
00156373600
Réf. Fournisseur
FZ2ERLNSNSNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage à 2 fibres OM4, gaine de 1,6 mm, ascendant (OFNR), LC duplex vers SC duplex, PI Std. IL.


