Non retournable

Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPu - FS2ERQ1Q1NNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983101498

Réf. Sonepar

00156310149

Réf. Fournisseur

FS2ERQ1Q1NNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

MEXIQUE

OM4+ 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPu

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit