Panduit - OM4 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FZ2ERQ1Q1NNM022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 22 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983122509
Réf. Sonepar
00156312250
Réf. Fournisseur
FZ2ERQ1Q1NNM022
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
22 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


