🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - FZ2RLZNZNNNM3.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3.5 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056787063

Réf. Sonepar

00156678706

Réf. Fournisseur

FZ2RLZNZNNNM3.5

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit