Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - FZ2RLZNZNNNM2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2.5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056787377
Réf. Sonepar
00156678737
Réf. Fournisseur
FZ2RLZNZNNNM2.5
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


