Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - FZ2RLZNZNONM013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 13 m
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056788107
Réf. Sonepar
00156678810
Réf. Fournisseur
FZ2RLZNZNONM013
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
13 m
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


