Non retournable

Panduit - OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo - FZ2RLU1U1ONM2.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2.5 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056805903

Réf. Sonepar

00156680590

Réf. Fournisseur

FZ2RLU1U1ONM2.5

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 2f 2mm PC LSZH LC Uniboot /LC Uniboo

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement duplex OM4 pour fibre avec une gaine de câble de 2,0 mm. Cet élément à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) présente des connecteurs pull-boot LC Uniboot, dispose d'une perte d'insertion optimisée et mesure 2,5 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit