Panduit - OM4 2f 2mm PC OFNP LC Uniboot /LC Uniboo - FZ2RPU1U1ONM3.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 3.5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056805514
Réf. Sonepar
00156680551
Réf. Fournisseur
FZ2RPU1U1ONM3.5
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
3.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans




