Non retournable

Panduit - OM4 2f 2mm PC Riser LC Duplex/LC Duplex - NKFPZ22RLLSM015

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2f 2mm PC Riser LC Duplex/LC Duplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 15 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056255890

Réf. Sonepar

00156625589

Réf. Fournisseur

NKFPZ22RLLSM015

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

15 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

OM4 2f 2mm PC Riser LC Duplex/LC Duplex

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit