En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa - FZ8RP5NLSQNM012

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 8

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860551

Réf. Sonepar

00156686055

Réf. Fournisseur

FZ8RP5NLSQNM012

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

8

avec protection contre les rongeurs:

Non

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

OM4 8f Harness OFNP MPO F/LC Dup 61cm Fa

Les Atouts de l'article:

Assemblage de câble en faisceaux 8 fibres OM4, plénum (OFNP), MPO femelle vers LC Duplex, branchement égal 60 cm, 4 vers 1, perte d'insertion standard, Aqua, 12 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit