Panduit - OM4 Fiber; Optimized Low Loss; 24 Fibers - FC2ZO-24-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567078
Réf. Sonepar
00156656707
Réf. Fournisseur
FC2ZO-24-10U
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


