Panduit - OM4 Fiber; Ultra Low Loss; 24 Fibers Tot - FC2ZA-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 Fiber; Ultra Low Loss; 24 Fibers Tot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567092

Réf. Sonepar

00156656709

Réf. Fournisseur

FC2ZA-24-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

mode de pose:

autre

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

OM4 Fiber; Ultra Low Loss; 24 Fibers Tot

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM4 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion ultra et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec 2 connecteurs MPO noirs et de 12 connecteurs LC de coloris Aqua.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit