Non retournable

Panduit - OM4 HD Flex 4-to-1 Conversion Cassette, - FHC3ZA-24H-10A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 HD Flex 4-to-1 Conversion Cassette,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056174191

Réf. Sonepar

00156617419

Réf. Fournisseur

FHC3ZA-24H-10A

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 HD Flex 4-to-1 Conversion Cassette,

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE CONVERSION OM4 HD FLEX 4-VERS-1, (3) 8 F MPO VERS (12) DUPLEX LC, METHODE A, PI ULTRA.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit