Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHCZO-24-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 14
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056174092
Réf. Sonepar
00156617409
Réf. Fournisseur
FHCZO-24-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
14
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
profondeur:
171.7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX OM4, LC DUPLEX 12 PORTS VERS (2) MPO 12 FIBRES, PERTE OPTIMISEE, METHODE A
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


