Non retournable

Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHCZO-24-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 14

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056174108

Réf. Sonepar

00156617410

Réf. Fournisseur

FHCZO-24-10AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

14

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

profondeur:

171.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX OM4, LC DUPLEX 12 PORTS VERS (2) MPO 12 FIBRES, PERTE OPTIMISEE, METHODE A (PAIRE INVERSEE)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit