Panduit - OM4+ Opticom Cassette, 4-to-1 Conversion - FC3SA-16-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4+ Opticom Cassette, 4-to-1 Conversion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056887619

Réf. Sonepar

00156688761

Réf. Fournisseur

FC3SA-16-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

OM4+ Opticom Cassette, 4-to-1 Conversion

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit