Panduit - OM4 Opticom Conversion Cassette, 4x12f M - FC4ZO-48-463MU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056886377
Réf. Sonepar
00156688637
Réf. Fournisseur
FC4ZO-48-463MU
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
12 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
7.4 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


