Panduit - OM4+ Signature Core Fiber; Ultra Low Los - FC2SA-24-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567108
Réf. Sonepar
00156656710
Réf. Fournisseur
FC2SA-24-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
233.68 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
FIBRE SIGNATURE CORE OM4+, PERTE ULTRA-FAIBLE, 24 FIBRES AU TOTAL, ADAPTATEUR DUPLEX LC (COLORIS ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), TYPE UNIVERSEL
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


