Panduit - OM5 1f 900um Buffered PC No Jacket LC/Pi - FWTBN1NNNSZM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM5
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858879
Réf. Sonepar
00156685887
Réf. Fournisseur
FWTBN1NNNSZM001
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM5
type:
pigtail câble
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
1 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
ensemble avec plusieurs couleurs
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


