Non retournable

Panduit - OM5 1f 900um Buffered PC No Jacket LC/Pi - FWTBN1NNNSZM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM5 1f 900um Buffered PC No Jacket LC/Pi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM5

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858886

Réf. Sonepar

00156685888

Réf. Fournisseur

FWTBN1NNNSZM002

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM5

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM5 1f 900um Buffered PC No Jacket LC/Pi

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage 12 fibres OM5 900 µm avec tampon Pigtail, LC Simplex vers Pigtail, polarité standard, perte d'insertion standard, coloris conformes EIA/TIA 598A, 2 m

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit