Panduit - OM5 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FW2ERQ1Q1SNM004

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM5

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 4 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826144

Réf. Sonepar

00156682614

Réf. Fournisseur

FW2ERQ1Q1SNM004

Marque

Panduit

catégorie:

OM5

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

4 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

vert

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.13 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

OM5 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit