Panduit - OM5 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FW2ERQ1Q1SNM009

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM5

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 9 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826168

Réf. Sonepar

00156682616

Réf. Fournisseur

FW2ERQ1Q1SNM009

Marque

Panduit

catégorie:

OM5

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

9 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

vert

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.13 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

OM5 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit