Panduit - OM5 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FW2ERQ1Q1SNM005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM5
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826250
Réf. Sonepar
00156682625
Réf. Fournisseur
FW2ERQ1Q1SNM005
Marque
Panduit
catégorie:
OM5
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
vert
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


