Panduit - OM5 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - FW2ERQ1Q1SNM008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM5
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 8 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826304
Réf. Sonepar
00156682630
Réf. Fournisseur
FW2ERQ1Q1SNM008
Marque
Panduit
catégorie:
OM5
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
8 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
vert
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


