Panduit - OM5 SC DUPLEX ADAPTER, LIME, ZIRCONIA SP - FADSCZLM-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 2
type de connecteur externe - SC duplex
type de connecteur interne - SC duplex
type de fibre - multimode
finition APC - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860629
Réf. Sonepar
00156686062
Réf. Fournisseur
FADSCZLM-L
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


