Panduit - OM5 SC SIMPLEX ADAPTER, LIME, ZIRCONIA S - FASSCZLM-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 1
type de connecteur externe - SC
type de connecteur interne - SC
type de fibre - multimode
finition APC - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860612
Réf. Sonepar
00156686061
Réf. Fournisseur
FASSCZLM-L
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
1
type de connecteur externe:
SC
type de connecteur interne:
SC
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC simplex connecte deux connecteurs SC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre multimode de coloris citron vert et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


