Panduit - OmniSplice? Fusion Splice LC-APC Fiber - FSOCLCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
finition APC - Oui
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056899872
Réf. Sonepar
00156689987
Réf. Fournisseur
FSOCLCA
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Oui
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
vert

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


