Panduit - OmniSplice? Fusion Splice LC-PC Fiber - FSOCLCX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
finition APC - Non
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056899858
Réf. Sonepar
00156689985
Réf. Fournisseur
FSOCLCX
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


