nouveau

Panduit - OmniSplice? Fusion Splice SC-APC Fiber - FSOCSCA

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Oui

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056899902

Réf. Sonepar

00156689990

Réf. Fournisseur

FSOCSCA

Marque

Panduit

type de connecteur:

SC

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Oui

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

vert

OmniSplice? Fusion Splice SC-APC Fiber

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit