nouveau

Panduit - OmniSplice? Fusion Splice SC-UPC Fiber - FSOCSC9

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056899896

Réf. Sonepar

00156689989

Réf. Fournisseur

FSOCSC9

Marque

Panduit

type de connecteur:

SC

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

OmniSplice? Fusion Splice SC-UPC Fiber