Non retournable

Panduit - One-Piece Strut Clamp with Saddle Used t - PSCH6B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - One-Piece Strut Clamp with Saddle Used t

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type de fixation - autre

  • traitement de la surface - autre

  • revêtu de plastique - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983641123

Réf. Sonepar

00156364112

Réf. Fournisseur

PSCH6B

Marque

Panduit

matériau:

acier

type de fixation:

autre

traitement de la surface:

autre

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

One-Piece Strut Clamp with Saddle Used t

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit