Non retournable

Panduit - Opti-Com Cassette, 12-fiber, OM5, Optimi - FC2WO-12-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825833

Réf. Sonepar

00156682583

Réf. Fournisseur

FC2WO-12-10AS

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

35 mm

largeur:

109 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Opti-Com Cassette, 12-fiber, OM5, Optimi

Les Atouts de l'article:

La cassette pour fibre OptiCom™ est une cassette OM5 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit