Panduit - Opti-Com Cassette, 12-fiber, OM5, Optimi - FC2WO-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825864
Réf. Sonepar
00156682586
Réf. Fournisseur
FC2WO-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
35 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
125 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
La cassette pour fibre OptiCom™ est une cassette OM5 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


