Panduit - Opti-Com Cassette, 24-fiber, OM5, Optimi - FC2WO-24-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825895
Réf. Sonepar
00156682589
Réf. Fournisseur
FC2WO-24-10AF
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
35 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
125 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
La cassette pour fibre OptiCom™ est une cassette OM5 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 12 adaptateurs LC de coloris citron vert.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


