Non retournable

Panduit - Opti-Com Cassette, 24-fiber, OM5, Ultra - FC2WA-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Opti-Com Cassette, 24-fiber, OM5, Ultra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825918

Réf. Sonepar

00156682591

Réf. Fournisseur

FC2WA-24-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

35 mm

largeur:

109 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Opti-Com Cassette, 24-fiber, OM5, Ultra

Les Atouts de l'article:

La cassette pour fibre OptiCom™ est une cassette OM5 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle présente une perte d'insertion ultra-faible et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 12 adaptateurs LC de coloris citron vert.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit