Non retournable

Panduit - OptiCam® 50µm OM2 LC Simplex Fiber Opt - FLCSMC5BLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM2

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983047468

Réf. Sonepar

00156304746

Réf. Fournisseur

FLCSMC5BLY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM2

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

noir

pays de fabrication:

COSTA RICA

OptiCam® 50µm OM2 LC Simplex Fiber Opt

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre multimode simplex OM2 de 50/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris noir et une gaine de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit