Panduit - OptiCam® 50µm OM3/OM4 Keyed LC Simplex - FLCSMCXEOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983066834
Réf. Sonepar
00156306683
Réf. Fournisseur
FLCSMCXEOR
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
LC (à détrompage E-orange) OptiCam™ 10Gig™ fibre optique simplex 50/125 µm OM3/OM4 Multimode connecteur pour fibre 900 µm serré-buffered installation.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


