Panduit - OptiCam® 50µm OM3/OM4 LC Simplex Fiber - FLCSMCXAQY-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983017362
Réf. Sonepar
00156301736
Réf. Fournisseur
FLCSMCXAQY-C
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre simplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu aqua et une amorce de 900 µm, et est vendu par lot de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


