Panduit - OptiCam® 50µm OM3/OM4 ST Simplex Fiber - FST2MCXAQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - ST
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056315839
Réf. Sonepar
00156631583
Réf. Fournisseur
FST2MCXAQ
Marque
Panduit
type de connecteur:
ST
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ ST est un connecteur pour fibre duplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur ST est de coloris naturel incluant la partie dorsale et il possède une gaine de 900 µm de coloris aqua.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


