Non retournable

Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 LC Simplex Fiber O - FLCSMC6EIY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 LC Simplex Fiber O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983127047

Réf. Sonepar

00156312704

Réf. Fournisseur

FLCSMC6EIY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

beige

pays de fabrication:

COSTA RICA

OptiCam® 62.5µm OM1 LC Simplex Fiber O

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre multimode simplex OM1 de 62,5/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris ivoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit