En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 SC Simplex Fiber O - FSC2MC6EI-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 SC Simplex Fiber O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056256422

Réf. Sonepar

00156625642

Réf. Fournisseur

FSC2MC6EI-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

SC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

beige

OptiCam® 62.5µm OM1 SC Simplex Fiber O

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit