En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 Keyed LC Simplex - FLCSSCABL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 Keyed LC Simplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983066971

Réf. Sonepar

00156306697

Réf. Fournisseur

FLCSSCABL

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

noir

OptiCam 9µm OS1/OS2 Keyed LC Simplex

Les Atouts de l'article:

Le connecteur à clé OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre monomode simplex OS1/OS2 de 9/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le connecteur est doté d'une clé (A, coloris noir) pour la sécurité du réseau lorsqu'il est utilisé avec d'autres produits LC à clé. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris noir et une gaine bleue de 900 µm.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit