En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 LC Simplex Fiber - FLCSSCBUY-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983017355

Réf. Sonepar

00156301735

Réf. Fournisseur

FLCSSCBUY-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

OptiCam 9µm OS1/OS2 LC Simplex Fiber

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre monomode simplex OS1/OS2 de 9/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu et une amorce de 900 µm, et est vendu par lot de 100 unités.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit