Non retournable

Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 SC Simplex Fiber - FSC2DSCBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 SC Simplex Fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC duplex

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056255494

Réf. Sonepar

00156625549

Réf. Fournisseur

FSC2DSCBU

Marque

Panduit

type de connecteur:

SC duplex

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

pays de fabrication:

COSTA RICA

OptiCam® 9µm OS1/OS2 SC Simplex Fiber

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ SC est un connecteur pour fibre monomode duplex OS1/OS2 de 9/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur SC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu, un étui extérieur et une gaine de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit