Non retournable

Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 SC Simplex Fiber - FSC2SCBU-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OptiCam® 9µm OS1/OS2 SC Simplex Fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056256439

Réf. Sonepar

00156625643

Réf. Fournisseur

FSC2SCBU-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

SC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

pays de fabrication:

COSTA RICA

OptiCam® 9µm OS1/OS2 SC Simplex Fiber

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit