Non retournable

Panduit - Opticom Cassette and FAP Adapter - OPTI-ADAPTER

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • nombre de raccordements - 1

  • type de connecteur - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056572393

Réf. Sonepar

00156657239

Réf. Fournisseur

OPTI-ADAPTER

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

nombre de raccordements:

1

type de connecteur:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Opticom Cassette and FAP Adapter

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit