Panduit - Opticom Front Access OS2, 4-to-1 Cassett - FCF39N-16-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056887541
Réf. Sonepar
00156688754
Réf. Fournisseur
FCF39N-16-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


